画像準備中

予防衣 長袖 139-32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード48463977 品番139-32-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
袖口ゴム入り

仕様防透性:1.5 ミントグリーン サイズM 厚さ1 袖丈(cm)53 着丈(cm)102 素材ブロード、ポリエステル65%・綿35% 前幅(cm)48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48463977 139-32-M 20124396 139-32-M 予防衣長袖 139 KAZEN 予防衣長袖 139 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする