KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣 長袖 139-32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48463995
品番
139-32-LL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
袖口ゴム入り
仕様
防透性:1.5
色
ミントグリーン
サイズ
LL
厚さ
1
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
52