KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣 長袖 139-32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
48464004
品番
139-32-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
袖口ゴム入り
仕様
防透性:1.5
色
ミントグリーン
サイズ
3L
厚さ
1
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48464004
139-32-3L
20124423
139-32-3L
予防衣長袖 139
KAZEN
1枚
¥
3,698
税込
¥
4,068
重複