KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ手術スラックス 158-61
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48464555
品番
158-61-L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
綿100%の丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣スラックスです
サンフォライズ(防縮加工)
ウエスト回りは総ゴム&紐つき
仕様
防透性:5
色
ブルー
サイズ
L
厚さ
5
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100
加工
防縮加工
ズボン丈(cm)
102
素材
葛城、綿100%
テープ
パープル