KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスカーディガン 189-99
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48464756
品番
189-99-LL
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロンを混紡することで耐久性をアップ
ウールのもつ保温性・防シワ性のメリットも
色
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
104
混率(%)
毛70・ナイロン30
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
75