画像準備中

レディスカーディガン 189-93

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48464808 品番 189-93-L
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ナイロンを混紡することで耐久性をアップ
ウールのもつ保温性・防シワ性のメリットも

ピンク サイズL 胸囲(cm)100 混率(%)毛70・ナイロン30 着丈(cm)63 裄丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする