KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 192-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465000
品番
192-21-M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付
仕様
防透性:4.5
色
サックス
サイズ
M
厚さ
2.5
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
100
素材
アレニエ、ポリエステル100%
ワタリ(cm)
32
適応ウエスト(cm)
60〜66