WURTH ELEKTRONIK
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:10●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:横型●長さ:15mm●幅:11.5mm●深さ:18mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
注文コード
48465044
品番
634108149921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:10●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:横型●長さ:15mm●幅:11.5mm●深さ:18mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金