内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:2●コネクタタイプ:モジュラーソケット●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:13.5mm●幅:31.12mm●深さ:21.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)注文コード48465069品番615016137621