KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 192-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465088
品番
192-22-LL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
脇ゴム・フロントワンタック仕様なので適度なゆとりと作業性に優れています
色
ミントグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
110
素材
アレニエ、ポリエステル100%
ワタリ(cm)
34.5
適応ウエスト(cm)
68〜74