内容量1個仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●向き:ライトアングル●長さ:13.65mm●幅:15.88mm●深さ:21.2mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)注文コード48465166品番61500814221