KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
手術帽子(後ヒモ式) 197-61
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48465264
品番
197-61-フリー
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿100%に防縮加工を施した後ろヒモ式の手術帽子
仕様
防透性:5
色
ブルー
サイズ
フリー
厚さ
5
加工
防縮加工
素材
葛城、綿100%