WURTH ELEKTRONIK
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(100個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●向き:横型●長さ:16.55mm●幅:13.5mm●深さ:15.75mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
注文コード
48465358
品番
634008149821
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●向き:横型●長さ:16.55mm●幅:13.5mm●深さ:15.75mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応