KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズカーディガン 203-19
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48465404
品番
203-19-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン
衿:V衿袖:セットイン袖口:二重編両サイドポケット付
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
アクリル70・毛30
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48465404
203-19-M
20125832
203-19-M
メンズカーディガン 203
KAZEN
1枚
¥
8,298
税込
¥
9,128
注文コードが変更になりました