KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズカーディガン 203-19
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48465420
品番
203-19-L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン
衿:V衿袖:セットイン袖口:二重編両サイドポケット付
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
アクリル70・毛30
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67