KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスカーディガン丈長 206-91
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
48465474
品番
206-91-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウール100%の丈長タイプ
袖:セットインスリープ袖口:二重編ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
素材
毛(メリノウール)100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48465474
206-91-L
20125735
206-91-L
カーディガン(丈長タイプ) 206
KAZEN
1枚
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました