レディスカーディガン 219-91

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48465517 品番 219-91-S
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

毛玉のできにくい抗ピル素材を使用
袖:ラグラン袖袖口・裾:二重編ポケットなしのプレーンタイプ

ネイビー サイズS 胸囲(cm)92 加工抗ピル加工(ピリング防止) 着丈(cm)58 裄丈(cm)70 素材アクリル70%・毛30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする