KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスカーディガン 219-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465560
品番
219-91-3L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
毛玉のできにくい抗ピル素材を使用
袖:ラグラン袖袖口・裾:二重編ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
108
加工
抗ピル加工(ピリング防止)
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
79
素材
アクリル70%・毛30%