KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスカーディガン丈長 220-98
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
48465614
品番
220-98-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
おしりまで隠れるロング丈で、空調の効いた場所の寒さ対策にも適しています
色
グレー
サイズ
M
入数(枚)
1
胸囲(cm)
96
混率(%)
アクリル70(抗ピルアクリル35)、毛30
加工
制菌加工・抗ピル加工(ピリング防止)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68
洗濯方法
手洗いまたはドライクリーニング/脱水機不可/乾燥機不可