レディスカーディガン丈長 220-98

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード48465630 品番220-98-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

おしりまで隠れるロング丈で、空調の効いた場所の寒さ対策にも適しています

グレー サイズL 入数(枚)1 胸囲(cm)100 混率(%)アクリル70(抗ピルアクリル35)、毛30 加工制菌加工・抗ピル加工(ピリング防止) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)70 洗濯方法手洗いまたはドライクリーニング/脱水機不可/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする