KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
検診衣 224-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465666
品番
224-91-M
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
62
素材
ポプリン、綿55%・ポリエステル45%