1-406541-6 RJ45ソケット TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48465674

RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(63個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.97mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このモジュラジャックのサイドエントリバージョンは、コンタクトが下部、ラッチが上部にある反転ジャック面。この構成では、オルタネートラッチの位置決めに対応可能。このRJ45ジャックコネクタタイプには、EMI / RFI保護用のシールドとオプションの基板 / パネルアースを用意しています。このRJ45ジャックコネクタでは、内蔵のラインのステータス及び衝突を識別するLEDを利用できます。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45 Cat5ジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済みです。ジャックは基板に直接実装されます。はんだ付け工程において、位置決め及び保持サポート用として基板実装ペグを利用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. 反転ジャック面オプションで代替ラッチ位置に対応. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5コネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。注文コード48465674品番1-406541-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.97mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このモジュラジャックのサイドエントリバージョンは、コンタクトが下部、ラッチが上部にある反転ジャック面。この構成では、オルタネートラッチの位置決めに対応可能。このRJ45ジャックコネクタタイプには、EMI / RFI保護用のシールドとオプションの基板 / パネルアースを用意しています。このRJ45ジャックコネクタでは、内蔵のラインのステータス及び衝突を識別するLEDを利用できます。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45 Cat5ジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済みです。ジャックは基板に直接実装されます。はんだ付け工程において、位置決め及び保持サポート用として基板実装ペグを利用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. 反転ジャック面オプションで代替ラッチ位置に対応. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5コネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする