KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣上衣 225-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465727
品番
225-23-3L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
色
ネイビー(パイピング)
サイズ
3L
胸囲(cm)
144
股下(cm)
75
着丈(cm)
73
柄
ブロード先染チェック
裄丈(cm)
78
素材
綿55%・ポリエステル45%
適応ウエスト(cm)
93〜133