KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
検診衣 226-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465736
品番
226-91-M
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣
シャープなラインがアクセント
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
100
裄丈(cm)
62
素材
ポプリン、綿55%・ポリエステル45%