KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
検診衣 227-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465779
品番
227-91-L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
人間ドッグ等あらゆる検診で使われているプルオーバータイプ
シンプルで衿ぐりが広く着脱が簡単
スムーズかつスピーディーに検診をサポート
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
57.5
素材
ポプリン、綿55%・ポリエステル45%