KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣スラックス 230-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465797
品番
230-23-M
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
色
オレンジ(パイピング)
サイズ
M
胸囲(cm)
117
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
64
素材
ブロード先染チェック、綿55%・ポリエステル45%
適応ウエスト(cm)
63〜93