KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣スラックス 230-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465815
品番
230-23-LL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
色
グリーン(パイピング)
サイズ
LL
胸囲(cm)
133
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
74
素材
ブロード先染チェック、綿55%・ポリエステル45%
適応ウエスト(cm)
83〜123