KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ医務衣 七分袖 246-11
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465840
品番
246-11-S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣七分袖
仕様
防透性:3
色
サックス
サイズ
S
厚さ
3
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
72
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%