メンズ医務衣 七分袖 246-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48465919 品番 246-10-M
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣七分袖

仕様防透性:3 シロ サイズM 厚さ3 胸囲(cm)105 肩幅(cm)44 袖丈(cm)48 着丈(cm)75 素材シルポート、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする