KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣 長袖 251-92
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48466034
品番
251-92-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
後ろ身頃のウエスト高めの位置にベルトラインの切り替えがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです
仕様
吸汗速乾、バックセンターベント入り
色
ミントグリーン
サイズ
S
入数(枚)
1
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル85、綿15
加工
制菌加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
85
ポケット
左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付
洗濯方法
工業洗濯可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48466034
251-92-S
20128578
251-92-S
メンズ診察衣(ハーフ丈) 251
KAZEN
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました