KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣 長袖 251-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
48466095
品番
251-90-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
裾さばきを軽やかにする後ろセンターベンツ入です
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です
仕様
男性用
材質
シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%)
色
シロ
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
加工
制菌加工
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
105
ポケット
左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48466095
251-90-3L
20128517
251-90-3L
メンズ診察衣(ハーフ丈) 251
KAZEN
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました