レディス診察衣S型 長袖 260-91

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48466576 品番260-91-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:2 サックス サイズS 厚さ2 胸囲(cm)97 肩幅(cm)38 袖丈(cm)52 着丈(cm)95 素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48466576 260-91-S 20128124 260-91-S レディス診察衣S型長袖 260 KAZEN レディス診察衣S型長袖 260 KAZEN 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする