95552-2887 RJ45モジュラジャック Molex 日本モレックス(molex) 48466627

RJ45モジュラジャック Molex

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:16.64mm●幅:18mm●深さ:16.25mm●シリーズ:95552●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●Molex 95552シリーズCat 3垂直RJ45モジュラジャック. 95552シリーズCat 3スルーホール垂直実装RJ45モジュラジャックは、リブ付きハウジングを備えます。 このCat 3 RJ45モジュラジャックはEMI / RFI保護を提供する内部シールド及び基板保持機能を備えています。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。注文コード48466627品番95552-2887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:16.64mm●幅:18mm●深さ:16.25mm●シリーズ:95552●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●Molex 95552シリーズCat 3垂直RJ45モジュラジャック. 95552シリーズCat 3スルーホール垂直実装RJ45モジュラジャックは、リブ付きハウジングを備えます。 このCat 3 RJ45モジュラジャックはEMI / RFI保護を提供する内部シールド及び基板保持機能を備えています。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする