43202-8927 RJ45モジュラジャック Molex 日本モレックス(molex) 48466688

RJ45モジュラジャック Molex

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:16.36mm●幅:14.61mm●深さ:18.64mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43202●Molex 43202シリーズRJ45モジュラジャック、低プロファイル. 43202シリーズモジュラジャックは、Cat3低プロファイル、スルーホール、ライトアングルタイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6902は、パネルアースタブと1.6 mm基板用のリアポジション基板アースタブを備えたシールド付き8/8 RJ45です。注文コード48466688品番43202-8927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:16.36mm●幅:14.61mm●深さ:18.64mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43202●Molex 43202シリーズRJ45モジュラジャック、低プロファイル. 43202シリーズモジュラジャックは、Cat3低プロファイル、スルーホール、ライトアングルタイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6902は、パネルアースタブと1.6 mm基板用のリアポジション基板アースタブを備えたシールド付き8/8 RJ45です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする