レディス診察衣 長袖 261-92

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード48466689 品番261-92-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです

仕様吸汗速乾 ミントグリーン サイズ3L 入数(枚)1 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル85、綿15 加工制菌加工 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)95 ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付 洗濯方法工業洗濯可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48466689 261-92-3L 20128614 261-92-3L メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 1枚 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする