KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣上衣 285-98
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467048
品番
285-98-LL
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
色
グリーン(パイピング)
サイズ
LL
入数(枚)
1
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
74
適応ウエスト(cm)
83〜123