KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣上衣(甚平型) 287-22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン、イエロー(パイピング)
注文コード
48467258
品番
287-22-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
グリーン、イエロー(パイピング)
サイズ
3S
胸囲(cm)
90
着丈(cm)
54
裄丈(cm)
48
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48467258
287-22-3S
46481707
287-22
患者衣上衣(甚平型) 287
KAZEN
1着
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました