KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣上衣(甚平型) 287-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467285
品番
287-22-M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
グリーン、オレンジ(パイピング)
サイズ
M
胸囲(cm)
117
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
64
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%