KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣(ガウン型) 289-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467434
品番
289-22-S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
グリーン、ピンク(パイピング)
サイズ
S
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル55/綿45
着丈(cm)
111
裄丈(cm)
58
生地
オックス