KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣(ガウン型) 289-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467504
品番
289-23-L
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
ブラウン(パイピング)
サイズ
L
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル55/綿45
着丈(cm)
131
裄丈(cm)
70
生地
オックス