仕様LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:STP●ラック高さ:1U●高さ:44.45mm●幅:483mm●深さ:40mm●色:黒●Cat 6 STP Patch Panel. Rear cover to improve shielding and protect terminals LSA style termination blocks Easy field label systems Port identification Integral cable management Supplied with cable ties and earthing leadRoHS指令(10物質対応)対応