KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ医務衣 半袖 327-70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467599
品番
327-70-M
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
防汚加工をほどこしたセンターファスナー医務衣
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
M
厚さ
1.5
胸囲(cm)
106
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%