ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ROHM 940Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48467659
品番
SIR-341ST3F
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:DIP●放射強度:8.4mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±16°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.8 Dia. x 5.2mm●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応