レディス医務衣 半袖 360-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48467879 品番 360-30-4L
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

左胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5 シロ サイズ4L 厚さ1 胸囲(cm)120 加工防縮加工、シルケット加工 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする