KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス医務衣七分袖 361-71
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467906
品番
361-71-S
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サラっとした肌触りで着心地、軽やか
右胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
サックス
サイズ
S
厚さ
1.5
胸囲(cm)
95
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
64
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%