曜日別特売

ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)注文コード48467914品番HP8M31TB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:8.5 A (Nチャンネル), 8.5 A (Pチャンネル) 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V (Nチャンネル), 60 V (Pチャンネル) 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:73 mΩ (Nチャンネル), 80 mΩ (Pチャンネル) 、 最大ゲートしきい値電圧:3 (N Channel) V, 3 (P Channel) V 、 最低ゲートしきい値電圧:1 (N Channel) V, 1 (P Channel) V 、 最大ゲート-ソース間電圧:±20 V (Nチャンネル), ±20 V (Pチャンネル) 、 パッケージタイプ:HSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:7 W 、 動作温度 Max:+150 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする