曜日別特売

ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード48468018品番SH8M31GZETB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:4.5 (Tr1、Tr2) A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 (Tr1) V、60 (Tr2) V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:65 (Tr1) mΩ、70 (Tr2) mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3 (Tr1) V, 3 (Tr2) V 、 最低ゲートしきい値電圧:1 (Tr1) V, 1 (Tr2) V 、 最大ゲート-ソース間電圧:±20 (Tr1、Tr2) V 、 パッケージタイプ:SOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする