レディス医務衣七分袖 361-70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48468064 品番 361-70-3L
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サラっとした肌触りで着心地、軽やか
右胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5 シロ サイズ3L 厚さ1.5 胸囲(cm)115 加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工 肩幅(cm)43 袖丈(cm)48 着丈(cm)73 素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする