ROHM
ROHM NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48468149
品番
2SC4081U3T106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●パッケージタイプ:SOT-323●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:120●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.35mm