KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディストレパン(後ゴム) 820-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48468597
品番
820-40-LL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
右脇ポケット付左脇あきファスナー後ろゴム
色
シロ
サイズ
LL
股下(cm)
70
ヒップ(cm)
109
素材
単糸ツイル、ポリエステル65%・綿35%
ワタリ(cm)
33
適応ウエスト(cm)
64〜90